missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Soporte de buretas de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 600 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 10 mm |
| Tipo de producto | Soporte de bureta |
| Color | Negro/blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Abrazadera de buretas doble con dos placas en la base |
| Cantidad | 1 unidad |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?