missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Cestillo de acero inoxidable

Código de producto. 12198560
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
29 mm
46 mm
49 mm
200 mm
230 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
12198560 46 mm cada uno
12002345 200 mm cada uno
12032335 29 mm cada uno
12072335 49 mm cada uno
12113211 230 mm cada uno
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12198560

Proveedor: JP Selecta™ 6005144

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Cantidad 1 Unidad
Fondo (métrico) 120 mm
Altura (métrico) 12 mm
Material Acero inoxidable
Anchura (métrico) 46 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 120 × 460 × 120 mm (Al × An × P)
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.