missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Cestillo de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 Unidad |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensiones (L x An) | 13 x 230 mm |
| Anchura (métrico) | 230 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?