missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
De Buyer™ Bandeja culinaria de acero inoxidable
Descripción
- 1mm de espesor
- Acabado tipo espejo
- Se puede utilizar con una alfombrilla de silicona o papel para hornear para la formación en frío (liberación del molde más sencilla) y el cocinado
- Proporciona soporte para moldes, anillos y marcos metálicos De Buyer
- Resiste temperaturas y humedad muy bajas
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 325 x 265 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 325 x 265 x 20 mm |
| Altura (métrico) | 20 mm |
| Longitud (métrico) | 325 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Bandeja para hornear |
| Anchura (métrico) | 265 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Forma | Rectangulares |
| Grosor | 1 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?