missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Hydraulic Laboratory Pellet Press Accessories, Die Set Pellet
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
- Choose from a wide range of accessories including pellet die sets, pellets, flaring tool, and more.
- Ensure top results from your Cole-Parmer™ hydraulic laboratory pellet press for pressing of sample pellets for XRF and other analytical techniques with these accessories and components.
- The accessories and replacement parts include the 13 mm, 31 mm, 35 mm, and 40 mm pellet die sets, different material pellets, sleeve-and plunger sets, and more.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Die Set Pellet |
| Diámetro (imperial) | 0.5 in. |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | To Form 13 mm KBR Disks |
| Para utilizar con (equipo) | For IR Analysis |
| Incluye | Evacuable die body, base, plunger, two 13 mm polished steel pellets, o-ring vacuum seals and knock out ring for sample disk extraction |
| Peso (imperial) | 2.2 lb. |
| Peso (métrico) | 1 kg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?