missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spectrum Labs™ Columnas de serie orgánica Spectra/Chrom™

Código de producto. 11929348
Change view
Click to view available options
:
DE: 15 mm; longitud: 600 mm
Código de producto.
11929348 DE: 15 mm; longitud: 600 mm
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11929348

Marca: Spectrum Labs™ 125015

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Para utilizar con (equipo) Para su uso con tampones estándar
Cantidad 1 unidad
Diámetro interior (métrico) 15 mm
Tipo Columna acuosa
Longitud (métrico) 600 mm
Material Polipropileno
Diámetro exterior (métrico) 15 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.