missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JP Selecta™ Espátula de níquel

Código de producto. 12037554
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12037554 120 mm cada uno
12047554 150 mm 1 PCS
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12037554

Marca: JP Selecta™ 1096120

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Aptas para su uso general en laboratorio La espátula con extremos plano y con cuchara JP Selecta™ se ha fabricado con acero inoxidable AISI 304.

  • Fabricadas en acero inoxidable AISI 304

Especificaciones

Cantidad 1 paq.
Tipo de producto Espátula con extremo plano/cuchara plana
Anchura (métrico) 18 mm
Dimensiones (L x An) 120 x 18 mm
Material Acero inoxidable (304)
Longitud (métrico) 120 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.