missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de tubo de acero inoxidable electrónicos calibrados SP Scienceware™:-50 °C/+200 °C
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud de la sonda (métrico):
171 mm
178 mm
189 mm
190 mm
200 mm
267 mm
Diámetro de la sonda (métrico):
9 mm
17 mm
20 mm
25 mm
28 mm
42 mm
44 mm
Tipo de sonda:
Acero inoxidable
Superficie plana
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
Requires
Pila LR44
- Thermometers provide a range of −50°/200°C (−58°/392°F);13-201-768 is −40°/232°C (−40°/450°F)
- Resolution of 0.1°C/°F (13-201-770 is 1°C/°F)
- Will read temperatures in liquids, semi-solids and gases
- 6.7 in. to 10.75 in. probes easily reach into cuvettes, test tubes, flasks, beakers and more
- Blunt tip probe is ideal for veterinary practices, farm and ranch
- Surface probe is ideal for cooking, laboratories and hot plates (does not include probe cover)
- Features include minimum/maximum temperature readings, alarms, data hold, water resistant models and more
Certifications
Marcado CE
Compliance
Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No.2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST; individually serialized
Especificaciones
Especificaciones
| Puntos de calibración | 0°, 100 °C |
| Certificaciones/conformidad | Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B', frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST. Serializados individualmente, marcado CE. |
| Diámetro de la sonda (imperial) | 1.0 in. |
| Diámetro de la sonda (métrico) | 25 mm |
| Incluye | Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) |
| Longitud de la sonda (imperial) | 7.9 in. |
| Longitud de la sonda (métrico) | 200 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de sonda | Acero inoxidable |
| Resolución | 0,1 °C/°F |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido