Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de tubo de acero inoxidable electrónicos calibrados SP Scienceware™:-50 °C/+200 °C
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Includes
Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
Requires
Pila LR44
- Los termómetros proporcionan un intervalo de −50 °C/200 °C;13-201-768 es de −40 °C/232 °C
- Resolución de 0,1 °C (13-201-770 es de 1 °C)
- Lee temperaturas en líquidos, semisólidos y gases
- Las sondas de 17,01 cm a 27,31 cm (6,7 pulg a 10,75 pulg) llegan fácilmente a cubetas, tubos de ensayo, matraces, vasos de precipitados y mucho más
- La sonda de punta roma es ideal para prácticas veterinarias, granjas y rancho
- La sonda de superficie es ideal para cocinar, laboratorios y placas calientes (no incluye cubierta de sonda)
- Algunas características son lecturas de temperatura mínima/máxima, alarmas, retención de datos, modelos resistentes al agua y mucho más
Certifications
Marcado CE
Compliance
Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No.2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST; individually serialized
Especificaciones
Especificaciones
| Puntos de calibración | 0°, 100 °C |
| Certificaciones/conformidad | Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B', frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST. Serializados individualmente, marcado CE. |
| Diámetro de la sonda (imperial) | 1.1 in. |
| Diámetro de la sonda (métrico) | 28 mm |
| Incluye | Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) |
| Longitud de la sonda (imperial) | 6.7 in. |
| Longitud de la sonda (métrico) | 171 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de sonda | Acero inoxidable |
| Resolución | 0,1 °C/°F |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.