missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H-B Instrument™ Termómetros de tubo de acero inoxidable electrónicos calibrados SP Scienceware™:-50 °C/+200 °C

Código de producto. 17530936 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud de la sonda (métrico):
171 mm
178 mm
189 mm
190 mm
200 mm
267 mm
Diámetro de la sonda (métrico):
9 mm
17 mm
20 mm
25 mm
28 mm
42 mm
44 mm
Tipo de sonda:
Acero inoxidable
Superficie plana
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la sonda (métrico) Diámetro de la sonda (métrico) Tipo de sonda unitSize
17530936 190 mm 17 mm Acero inoxidable cada uno
17520676 200 mm 25 mm Acero inoxidable cada uno
17520936 190 mm 20 mm Acero inoxidable cada uno
17530676 189 mm 42 mm Acero inoxidable cada uno
17580926 171 mm 28 mm Acero inoxidable cada uno
17590926 267 mm 9 mm Acero inoxidable cada uno
17540936 190 mm 17 mm Superficie plana cada uno
17500936 178 mm 44 mm Acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Estos termómetros electrónicos de tubo no son adecuados para sólidos tales como artículos congelados
Código de producto. 17530936 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B609002100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Estos termómetros electrónicos de tubo no son adecuados para sólidos tales como artículos congelados

Includes

Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)

Requires

Pila LR44

Elija entre las diversas características de estos termómetros digitales de tubo que son adecuados para estudios de campo, aplicaciones húmedas de laboratorio, áreas de lavado, pruebas de alimentos y depósitos.

  • Thermometers provide a range of −50°/200°C (−58°/392°F);13-201-768 is −40°/232°C (−40°/450°F)
  • Resolution of 0.1°C/°F (13-201-770 is 1°C/°F)
  • Will read temperatures in liquids, semi-solids and gases
  • 6.7 in. to 10.75 in. probes easily reach into cuvettes, test tubes, flasks, beakers and more
  • Blunt tip probe is ideal for veterinary practices, farm and ranch
  • Surface probe is ideal for cooking, laboratories and hot plates (does not include probe cover)
  • Features include minimum/maximum temperature readings, alarms, data hold, water resistant models and more

Certifications

Marcado CE

Compliance

Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No.2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST; individually serialized

Especificaciones

Puntos de calibración 0°, 100 °C
Certificaciones/conformidad Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B', frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST. Serializados individualmente, marcado CE.
Diámetro de la sonda (imperial) 0.7 in.
Diámetro de la sonda (métrico) 17 mm
Incluye Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
Longitud de la sonda (imperial) 7.5 in.
Longitud de la sonda (métrico) 190 mm
Tipo de sonda Acero inoxidable
Resolución 0,1 °C/°F
Tipo de producto Punta roma, apagado automático; sonda de acero inoxidable de 120 mm; requiere pila LR44
Temperatura máxima 200 °C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +200 °C
Calibrated Sí
Exactitud A entre -20 °C y 120 °C (±1 °C); si no es posible: ±2 °C
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.