missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución de fijación para el enfoque isoeléctrico en el gel de poliacrilamida, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos

Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco |
| Notas de grado de pureza | EU Ph Ref: 1138700 |
| Cantidad | 500 mL |
| Grado | Farmacopea Europea farmacopea |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Fixing solution for isoelectric focusing in polyacrylamide gel. European Pharmacopoeia Ref: 1138700 (RP 242)
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?