Learn More
Tiras de sodio, en aceite mineral, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Las tiras de sodio en aceite mineral se utilizan para la revisión de reducciones de metal Na - amoníaco (Birch), para la preparación de sodamida en amoníaco líquido y para su uso en síntesis de aciloína promovida por la administración de ultrasonidos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manipular y almacenar bajo gas inerte. Es sensible al aire.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Sodium sticks |
| Nombre de nota | in mineral oil |
| Punto de fusión | 98°C |
| Punto de ebullición | 881°C |
| Cantidad | 100 g |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Número UN | UN1428 |
| Índice Merck | 14,8570 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.