missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cromato de sodio, Chem Lab™

Código de producto. 15280193
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15280193 500 g 500 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15280193

Marca: Chem-Lab CL00.1452.0500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza >99.5%
Densidad 2,72g/cm3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodio cromato.4aq t.p
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium chromate
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.