missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VEE GEE Sodium Chloride Hydrometer
Click to view available options
Sodium Chloride Range:
Del 0 al 100 % por saturación
Del 0 al 26,5 % por peso
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Calibration for use at 15.5°C/60°F
- Approx. Length: 305 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Salt Hydrometer |
| Incrementos | 0.50% |
| Longitud (métrico) | 30.5 cm |
| Temperature of Standardization | 15.5°C (60°F) |
| Sodium Chloride Range | Del 0 al 26,5 % por peso |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido