missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos lisos de vidrio sodocálcico

Código de producto. 10233911
Change view
Click to view available options
Longitud del tubo (métrico):
30 mm
35mm
40mm
45mm
50mm
55mm
60mm
70mm
80mm
100mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud del tubo (métrico) unitSize
10233911 30 mm paquete de 10
10365971 100mm paquete de 10
10336171 35mm paquete de 10
10181901 40mm paquete de 10
10664582 45mm paquete de 10
10294001 55mm paquete de 10
12798626 50mm paquete de 10
10172091 60mm paquete de 10
10366021 70mm paquete de 10
10182091 80mm paquete de 10
10 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10233911

Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05318003

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para la mezcla, vertido y almacenamiento seguro y fácil de productos químicos en el laboratorio. Los embudos básicos Lenz Laborglasinstrumente™ están fabricados con vidrio de cal sodada.

  • Con vástago corto
  • Ángulo a 60°

Especificaciones

Diámetro del tubo (métrico) 6 mm
Material Vidrio sodocálcico
Ángulo 60°
Longitud del tubo (métrico) 30 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.