missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Frasco de vidrio sodocálcico

Código de producto. p-8010359
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
1000 mL
2500 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10711353 100 mL -
11820144 1000 mL cada uno
11845125 2500 ml 1 PCS
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10711353

Marca: Witeg™ 5 372 101

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El frasco ámbar proporciona una barrera UV para productos sensibles a la luz, tiene un revestimiento sintético impermeable y no poroso que evita que el recipiente interactúe con cualquier producto que contenga. Está disponible en una variedad de tamaños y es ideal para usar con el dispensador Titrex de Labmax.

  • El vidrio ámbar proporciona una barrera UV para productos sensibles a la luz
  • Recubrimiento sintético
  • Forma cuadrada
  • Para uso con el dispensador Titrex de Labmax

Especificaciones

Capacidad (métrico) 100 mL
Recubrimiento Plástico
Color Ámbar
Para utilizar con (aplicación) Labmax, Titrex Dispensor
Material Soda Lime Glass
Cantidad 1 unidad
Transparencia No
Anchura (métrico) 50 mm
Closure Included Sí
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 125 mm
Tipo de producto Square Glass Bottle
Anchura (imperial) 2 in.
Altura (imperial) 4.9 in.
Tipo de tapón Tapón de rosca
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.