missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Frasco de vidrio sodocálcico

Código de producto. 11845125
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
1000 mL
2500 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Product Code. Capacidad (métrico) unitSize
11845125 2500 ml 1 PCS
10711353 100 mL -
11820144 1000 mL cada uno
3 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11845125

Brand: Witeg™ 5 372 250

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

El frasco ámbar proporciona una barrera UV para productos sensibles a la luz, tiene un revestimiento sintético impermeable y no poroso que evita que el recipiente interactúe con cualquier producto que contenga. Está disponible en una variedad de tamaños y es ideal para usar con el dispensador Titrex de Labmax.

  • El vidrio ámbar proporciona una barrera UV para productos sensibles a la luz
  • Recubrimiento sintético
  • Forma cuadrada
  • Para uso con el dispensador Titrex de Labmax

Specifications

Capacidad (métrico) 2500 ml
Recubrimiento Plástico
Color Ámbar
Para utilizar con (aplicación) Labmax, dispensador Titerx
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 1 unidad
Transparencia No
Anchura (métrico) 140 mm
Closure Included Sí
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 230 mm
Tipo de producto Frasco
Anchura (imperial) 5,5 in
Altura (imperial) 9,1 in
Tipo de tapón Tapón de rosca
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.