missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Small Round Cryogenic Writable Labels

Código de producto. 17869557
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Lavanda
Limón
Menta
Naranja
Plata
Rosa
Verde
Verde agua
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 1100
Código de producto. Color unitSize
17869557 Amarillo paquete de 1100
17809867 Beige paquete de 1100
17849087 Azul paquete de 1100
17850168 Verde paquete de 1100
17860548 Verde agua paquete de 1100
17859867 Lavanda paquete de 1100
17819977 Limón paquete de 1100
17849867 Menta paquete de 1100
17839867 Naranja paquete de 1100
17839947 Rosa paquete de 1100
17849167 Plata paquete de 1100
17879347 Violeta paquete de 1100
17878967 - paquete de 1100
13 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17869557

Marca: GA International JTRA9YE

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Writable cryogenic color dots provided in dispenser box rolls for identifying the sides and tops of cryo vials and microtubes stored in lab freezers and liquid nitrogen Dewars.

  • Strong adhesive ensures labels won't wrinkle or peel during long-term storage in -80°C freezers, liquid nitrogen and dry ice
  • Available in a wide range of colors, for color coding and easy identification
  • Small round labels are ideal for Eppendorf tube caps and vials
  • Available in a variety of colors
  • Writable with permanent cryo markers

Especificaciones

Tipo de adhesivo Permanent
Color Amarillo
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 2 Labels
Cantidad 1100/Pk.
Forma Round
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Dimensions (LxW) 9 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25.4 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.