missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Safety-Walk™ Cinta de revestimiento antideslizante, serie 700

Código de producto. 17198780
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18,3 m x 102 mm
18,3 m x 152 mm
18,3 m x 25 mm
18,3 m x 304,8 mm
18,3 m x 51 mm
18,3 m x 61 mm
18,3 m x 914 mm
18,3 x 1,2 m
36,6 x 0,31 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 rollos
4 rollos
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17198780

Marca: 3M™ Safety-Walk™ 7100158969

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Revestimientos antideslizantes para zonas extremadamente estresadas y muy frecuentadas.Cinta antideslizante para aplicaciones industriales de gran resistencia.

  • Cinta antideslizante para zonas de tráfico extremas y pesadas
  • Las partículas abrasivas extra grandes resisten la obstrucción en condiciones fangosas o aceitosas
  • Se puede pintar sin perder propiedades de fricción
  • Adhesivo de alto rendimiento
  • Adecuado para su uso en equipos agrícolas y forestales, construcción de carreteras, ingeniería civil, camiones, tractores, vehículos de construcción, grúas y equipos de construcción
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad DIN 51130:R 13, EN 13501 1:Bfl s1
Descripción Extrafuerte (tipo 4)
Dimensiones (L x An) 18,3 m x 51 mm
Para utilizar con (aplicación) Protección antideslizante adicional en zonas extremas y muy frecuentadas
Longitud (métrico) 18,3 m
Cantidad de embalaje 1 rollo
Anchura (métrico) 51 mm
Tipo de adhesivo Adhesivo sensible a la presión
Color Negro
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado