missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Bandeja para portaobjetos de poliestireno

Código de producto. 12133421
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12133421

Marca: Deltalab™ 989920

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Introduzca y retire los portaobjetos fácilmente con solo dos dedos utilizando la bandeja para portaobjetos de poliestireno Deltalab™, que es apilable y puede contener hasta 20 portaobjetos.

  • Introduzca y retire los portaobjetos con solo dos dedos
  • Poliestireno
  • Fácilmente apilable
  • Ocupa un espacio mínimo en cualquier estante o mostrador de laboratorio

Especificaciones

Tipo Bandeja para portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 20
El dispositivo tiene 20 portaobjetos
Altura (métrico) 12 mm
Longitud (métrico) 194 mm
Material Poliestireno
Anchura (métrico) 297 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado