missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Cajas de portaobjetos
Beschreibung
- Caja de portaobjetos de polietileno lisa con tapa de polipropileno transparente.
- Sin numerar.
- Apilables.
- Dimensiones en mm: 105 × 88 × 32 (25 portaobjetos).
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Caja de almacenamiento de portaobjetos |
| Capacidad para portaobjetos | 25 |
| El dispositivo tiene | 25 portaobjetos |
| Altura (métrico) | 32 mm |
| Longitud (métrico) | 105 mm |
| Material | Polietileno, polipropileno |
| Forma | Rectangulares |
| Apilables | Apilable |
| Peso (métrico) | 0,01 kg |
| Anchura (métrico) | 88 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur