missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax Alfombrilla de cocina de caucho rojo Skystep™ con bordes moldeados
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 cm
120 cm
150 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La alfombrilla de caucho independiente tiene un patrón de superficie revestido con burbuja ergonómica para proporcionar un máximo alivio de la fatiga mientras mantiene sus propiedades antideslizantes
- La alfombrilla está diseñada para aspirar al suelo para evitar que se cambie mientras retiene aire en las cámaras para crear un efecto de almohadillado definitivo mientras se mantiene la alfombrilla ligera
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 90 x 60 cm |
| Color | Rojo |
| Longitud (imperial) | 35 in |
| Longitud (métrico) | 90 cm |
| Material | Caucho de nitrilo |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 60 cm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido