missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solución de sulfato de plata, Chem Lab™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 330°C |
| Punto de fusión | -5°C |
| Composición | 10 g Ag2SO4 / l H2SO4 95-97% |
| Densidad | 1.84g/mL |
| Información de solubilidad | Water Soluble |
| Olor | Odorless |
| pH | <1 |
| Cantidad | 2.5 L |
| Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Silver sulphate 10 g/l solution
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Silver sulphate, Sulphuric acid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido