missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach™ Titulador de nitrato de plata para determinación de cloro, 0,0493N
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Intervalo de pH | 3,5 |
| Formato | Líquido |
| Envase | Frasco cuentagotas marcado |
| Cantidad | 100 mL |
| Método de prueba | Valoración de recuento de gotas |
| Tipo | Cloruro |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?