missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tuercas metálicas SilTite™
Descripción
- Elimina las fugas
- Sin contaminación
- No es necesario volver a apretar tras los ciclos de temperatura
- Espectros más limpios para mejores coincidencias de biblioteca
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tuercas SilTite de 7,93 mm (10/32 pulgadas); 1,52 mm (1/16 pulgadas) ID para PerkinElmer |
| Tamaño de rosca | 10/32 pulg |
| Descripción | Tuerca metálica |
| Cantidad | 5/paq |
| Diámetro interior (métrico) | 1,58 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?