missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Tapones de silicona SILICOSEN™
Descripción
- Estructura de poro uniforme
- Buena permeabilidad del aire
- Resistente a productos químicos y temperaturas
- Repelente de líquidos y reutilizable
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | SILICOSEN, C65 |
| Diámetro del orificio (métrico) | 42 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 42-52 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la preparación y la esterilización de medios de cultivo |
| Longitud (métrico) | 29 mm |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Color | Natural |
| Diameter (Metric) Bottom | 65 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 57 mm |
| Material | Silicone |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?