Learn More
Gel de sílice, poro grande, 99,5 %, Alfa Aesar™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silica gel |
| Cantidad | 1 kg |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Porcentaje de pureza | 99.5% |
| Envase | Frasco de plástico |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.