missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Matraz de medición de análisis de azúcar SilverBrand™

Código de producto. 10622451 Tienda Brand Productos
Click to view available options
:
Capacidad (métrico): 200 mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10622451

Marca: BRAND™ 402046

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para el análisis de azúcar según Kohlrausch

  • Vidrio de borosilicato 3.3
  • Para el análisis de azúcar según Kohlrausch
  • Límites de error de acuerdo con la Clase B
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Especificaciones

    Capacidad (métrico) 200 ml
    Tolerancia 0,3 ml
    Clase B
    Corrección del contenido de un producto

    Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

    Título del producto

    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

    Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado