missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Pantalones de señal para hombre 7432-Amarillo
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
90
94
98
102
106
110
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Material: 67 % poliéster, 33 % algodón, aprox. 270 g/m2
- CORDURA™ en las partes más sometidas a tensión
- Dos bolsillos en la espalda y dos en los muslos con varios bolsillos para herramientas, bolsillos para rodilleras en el lado interior
- Protección de rodillas certificada de clase 1 en combinación con rodilleras (artículo n° 9868900)
- Tamaños: 42 - 64, 90 - 110
- Recargo por tamaño extra: a partir de la talla 56 y la talla 106 + 10 %
- Instrucciones de cuidado: Lavable a 30 °C, no usar cloro, secadora: I punto, planchado: I punto, limpieza en seco: P
- Certificado según: EN ISO 20471 X2 - EN 14404 - Oekotex 100
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 60 |
| Sexo | Para hombre |
| Tipo de producto | Hi-vis Pants |
| Material | Polyester |
| Color | Amarillo |
| Tipo de costura | Taped |
| N.º de bolsillos | 6 |
| Tipo de tapón | Botones; cremallera |
| Desechables | No |
| Grosor | 270 g/m² |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido