missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Material: 67 % poliéster, 33 % algodón, aprox. 270 g/m2
- CORDURA™ en las partes más sometidas a tensión
- Dos bolsillos en la espalda y dos en los muslos con varios bolsillos para herramientas, bolsillos para rodilleras en el lado interior
- Protección de rodillas certificada de clase 1 en combinación con rodilleras (artículo n° 9868900)
- Tamaños: 42 - 64, 90 - 110
- Recargo por tamaño extra: a partir de la talla 56 y la talla 106 + 10 %
- Instrucciones de cuidado: Lavable a 30 °C, no usar cloro, secadora: I punto, planchado: I punto, limpieza en seco: P
- Certificado según: EN ISO 20471 X2 - EN 14404 - Oekotex 100
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 106 |
| Sexo | Para hombre |
| Tipo de producto | Hi-vis Pants |
| Material | Polyester |
| Color | Amarillo |
| Tipo de costura | Taped |
| N.º de bolsillos | 6 |
| Tipo de tapón | Botones; cremallera |
| Desechables | No |
| Grosor | 270 g/m² |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?