missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Matraz redondo de cuello corto con reborde

Código de producto. 11932258
Click to view available options
Altura (métrico):
73 mm
88 mm
103 mm
113 mm
133 mm
152 mm
182 mm
Unit Size:
cada uno
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11932258

Brand: Afora™ 4/14

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Hierva productos químicos de laboratorio con el matraz redondo de cuello corto Afora™ con reborde. Su construcción de calidad garantiza su durabilidad y fiabilidad en el laboratorio.

  • Con reborde
  • Vidrio de borosilicato
  • Fondo esférico
  • Cuello más corto

Specifications

Descripción Estilo de parte superior: Con reborde
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 103 mm
Estilo de cuello Individual
Forma del fondo Forma redonda
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.