missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Hoja de escalpelo Shandon™ n.º 15c, estéril, 3,8 cm
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tamaño:
N.º 15C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Realice cortes precisos con la hoja de escalpelo n.º 15 Thermo Scientific™ Shandon™, con una longitud de 3,8 cm.
- Adecuadamente endurecidas, templadas y neutralizadas.
- Pulidas y limpiadas electrónicamente con acabado de alta calidad.
- Los patrones de calidad, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas para producir los mejores instrumentos que existen.
- Sin defectos en material y mano de obra.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | N.º 15C |
| Longitud (imperial) | 1,5 in |
| Longitud (métrico) | 3,8cm |
| Esterilidad | Estériles |
| Cantidad | 100/caja |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido