missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SGE™ Columna capilar BPX50

Código de producto. 12915561
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
Tamaño de partículas:
0,1 μm
0,25 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12915561

Marca: SGE™ 054750

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Ofrece una amplia variedad de columnas capilares para GC aptas para casi cualquier aplicación cromatográfica

Utilizar para los métodos EPA 604, 608 8060, 8081, triazinas/herbicidas, detección de fármacos, esteroides y una variedad de aplicaciones farmacéuticas

  • Polaridad media
  • Inertes
  • Sangrado bajo
  • Alta temperatura

Especificaciones

Temperatura máxima 80 °C a 330/350 °C
Longitud (imperial) 49 pies
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria 50 % de fenilpolisilfenilenosiloxano
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC), Análisis de herbicidas, Cribaje de medicamentos, Análisis de esteroides
Tamaño de partículas 0,25 μm
Intervalo de temperatura 80 °C a 360/370 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 15 m
Material 50 % de fenilpolisilenilenosiloxano
Polaridad Polaridad media
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado