missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Electrodo de pH digital IDS SenTix™ 950

Descripción
Los electrodos de pH son los sensores electroquímicos más utilizados. Se utilizan prácticamente en todas las áreas de medición de campo y de laboratorio. Al mismo tiempo, ofrecen las señales de medición más sensibles y se deben revisar y calibrar a intervalos regulares. Aquí es exactamente donde entra en juego el concepto de los sensores IDS. La transferencia digital de datos está segura contra interferencias, permite el uso de cables largos y de información adicional importante, como datos de calibración y reconocimiento del sensor. WTW ofrece una amplia variedad de electrodos de pH IDS para su uso sobre el terreno y en aplicaciones especiales en el laboratorio. La función QSC permite la monitorización del estado actual del sensor con todos los electrodos de pH IDS.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Cable fijo |
| Junta | Cerámica |
| Material | Eje de plástico, diafragma cerámico |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo de pH/ORP IDS |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso de campo |
| Incluye | Cable de 1,5 m |
| Modelo | SenTix™ 950 |
| Intervalo de mV | ±0,2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?