missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SemperIt™ Guantes de protección de caucho sin polvo Semperguard™ Semperclean™ MC

Código de producto. 10723173
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
10723173 9 50 pares
12526756 6 50 pares
12536756 6.5 50 pares
12556756 7,5 50 pares
12566756 8 50 pares
12576756 8,5 50 pares
12546756 7 50 pares
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10723173

Marca: SemperIt™ 3000006244

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Disfrute de un excelente agarre con los guantes de protección de caucho sin talco Semperguard™ Semperclean™ MC de Semperit™. Al contar con puños enrollados, los guantes son suaves en el interior al tiempo que la superficie microrrugosa exterior ofrece un agarre resistente incluso cuando están húmedos.

  • Excelente comodidad de uso y fácil colocación gracias a su revestimiento interior especial
  • Excelentes propiedades de agarre debido al tratamiento especial de la superficie exterior en el exclusivo método de producción
  • Forma anatómica que reduce el cansancio de las manos
  • Especialmente apropiado para la piel y sin talco debido a un lavado intensivo
  • Disponible en 6 tamaños, incluidos tamaños intermedios para un ajuste óptimo

Especificaciones

Certificaciones/conformidad CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI de categoría III
Color Natural
Desechables Sí
Material Látex
En polvo sin polvo
Tamaño 9
Grosor (métrico) 0,21 mm
Longitud (métrico) Entre 270 y 285 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.