missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SemperIt™ Guantes de protección de xenón y nitrilo Semperguard™

Código de producto. p-8002731
Click to view available options
Tamaño:
L, 8, 9
M, 7, 8
Pequeño, 6, 7
XL, 9, 10
Tamaño de la unidad:
180 PCS
200 PCS
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12693255

Marca: SemperIt™ 3000001635

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Guante de protección desechable Semperguard™ de nitrilo, blanco, sin látex, suave y ligero, con excelente comodidad de uso

  • Guante de protección conforme a CE de categoría I para riesgos mínimos
  • Producto sanitario de clase I
  • Guante suave y ligero desechable con comodidad de uso y tacto excelentes
  • Respetuoso con la piel: Sin ftalatos/suavizantes ni proteínas del látex alergénicas
  • Elegante color blanco
  • Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
  • Paquete grande práctico (200 guantes S, M, L y 180 guantes XL) para optimizar la logística
  • Uso más prolongado de un paquete: intervalos de sustitución menos frecuentes en el lugar de trabajo
  • Reducción de la logística del almacén: costes de distribución más bajos mediante intervalos de almacenamiento más largos
  • Menos material de embalaje: menos residuos de embalaje

Especificaciones

Certificaciones/conformidad CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI de categoría III
Color Blanco
Desechables Sí
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño L, 8, 9
Grosor (imperial) 3,9 mil
Grosor (métrico) 0,1 mm
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Modelo 3000001635
Longitud (métrico) 240 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado