missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 40 in. or wider
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos

Click to view available options
Longitud (imperial):
40 in
42 in
44 in
48 in
50 in
54 in
60 in
64 in
72 in
Anchura (imperial):
40 in
42 in
44 in
48 in
50 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 125
Descripción
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Indicador de vapor integrado
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
- El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 89 L |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad |
| Tipo de tapón | Sellado automático |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Para utilizar con (equipo) | Equipos y componentes farmacéuticos |
| Incluye | Indicador de esterilización por vapor |
| Material | Tyvek |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido