missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 40 in. or wider
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17728167 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
40 in
42 in
44 in
48 in
50 in
54 in
60 in
64 in
72 in
Anchura (imperial):
40 in
42 in
44 in
48 in
50 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 125
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
17728167 42 in 42 in paquete de 125
17758157 40 in 40 in paquete de 125
17768157 48 in 40 in paquete de 125
17788157 60 in 40 in paquete de 125
17798157 72 in 40 in paquete de 125
17748167 44 in 42 in paquete de 125
17778167 50 in 44 in paquete de 125
17798167 48 in 48 in paquete de 125
17718177 50 in 48 in paquete de 125
17738177 64 in 48 in paquete de 100
17768177 54 in 50 in paquete de 100
11 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17728167

Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A4242SS

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 40 in. or wider is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.

  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Indicador de vapor integrado
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 48 L
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad
Tipo de tapón Sellado automático
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Incluye Indicador de esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) Autoclave Bag
Sin látex Sí
Velocidad de transmisión de vapor de la humedad Autoclave Bag
N.º por caja Autoclave Bag
N.° por paquete Autoclave Bag
Embalaje exterior Autoclave Bag
Embalaje interior de protección Autoclave Bag
Cantidad Autoclave Bag
Resistente a Autoclave Bag
Tamaño Autoclave Bag
Método de esterilización Autoclave Bag
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Grosor (imperial) 5,30 mil
Dimensiones (L x An) Autoclave Bag
Longitud (imperial) 42 in
Longitud (métrico) 106,7 cm
Anchura (imperial) 42 in
Anchura (métrico) 106,7 cm
Diámetro (imperial) Autoclave Bag
Diámetro (métrico) Autoclave Bag
Tipo de producto Autoclave Bag
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.