missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 40 in. or wider
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17718177 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
40 in
42 in
44 in
48 in
50 in
54 in
60 in
64 in
72 in
Anchura (imperial):
40 in
42 in
44 in
48 in
50 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 125
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
17718177 50 in 48 in paquete de 125
17758157 40 in 40 in paquete de 125
17768157 48 in 40 in paquete de 125
17788157 60 in 40 in paquete de 125
17798157 72 in 40 in paquete de 125
17728167 42 in 42 in paquete de 125
17748167 44 in 42 in paquete de 125
17778167 50 in 44 in paquete de 125
17798167 48 in 48 in paquete de 125
17738177 64 in 48 in paquete de 100
17768177 54 in 50 in paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17718177 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor BGT2A4850SS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 40 in. or wider is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.

  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Indicador de vapor integrado
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • El cierre de sellado automático es rápido y uniforme para el área de preparación de equipos
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad
Tipo de tapón Sellado automático
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipos y componentes farmacéuticos
Incluye Indicador de esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Velocidad de transmisión de vapor de la humedad Autoclave Bag
N.º por caja Autoclave Bag
N.° por paquete Autoclave Bag
Embalaje exterior Autoclave Bag
Embalaje interior de protección Autoclave Bag
Cantidad Autoclave Bag
Resistente a Autoclave Bag
Tamaño Autoclave Bag
Método de esterilización Autoclave Bag
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 125 °C
Grosor (imperial) 5,30 mil
Dimensiones (L x An) Autoclave Bag
Longitud (imperial) 50 in
Anchura (imperial) 48 in
Diámetro (imperial) Autoclave Bag
Diámetro (métrico) Autoclave Bag
Tipo de producto Autoclave Bag
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.