Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Mantenimiento eléctrico e iluminación
- Brady™ Etiquetas de vinilo autolaminado (B-427) para M611, BMP61 y BMP71
Brady™ Etiquetas de vinilo autolaminado (B-427) para M611, BMP61 y BMP71
Código de producto. 11548973| Código de producto. | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Color | Repetición vertical (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11548973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Naranja, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11552925 | 25,4 mm | 19,1 mm | Blanco. transparente, Transparent | 22,2 mm | 1 rollo |
| 11572925 | 38,1 mm | 25,4 mm | Blanco. transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11582925 | 44,5 mm | 25,4 mm | Blanco. transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11542925 | 12,7 mm | 31,8 mm | Blanco. transparente, Transparent | 34,9 mm | 1 rollo |
| 11562925 | 25,4 mm | 31,8 mm | Blanco. transparente, Transparent | 34,9 mm | 1 rollo |
| 11592925 | 44,5 mm | 38,1 mm | Blanco. transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11598444 | 50,8 mm | 38,1 mm | Blanco. transparente, Transparent | 54 mm | 1 rollo |
| 11509153 | 25,4 mm | 85,7 mm | Blanco. transparente, Transparent | 88,9 mm | 1 rollo |
| 11528404 | 6,4 mm | 38,1 mm | Rojo, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11508414 | 12,7 mm | 38,1 mm | Rojo, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11598993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Rojo, Transparente | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11568953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Rojo, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11548963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Rojo, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11528973 | 38,1 mm | 101,6 mm | Rojo, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 12333738 | 38,1 mm | 152,4 mm | Rojo, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11559013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Rojo, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11568394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Naranja, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11548404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Naranja, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11538993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Naranja, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11508953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Naranja, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11588953 | 25,4 mm | 101,6 mm | Naranja, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11568963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Naranja, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11509053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Naranja, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11599003 | 38,1 mm | 38,1 mm | Naranja, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11508983 | 6,4 mm | 19,1 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11518983 | 12,7 mm | 19,1 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11528983 | 12,7 mm | 25,4 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11538983 | 19,1 mm | 25,4 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 22,2 mm | 1 rollo |
| 11558394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11538404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11509003 | 19,1 mm | 38,1 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 22,2 mm | 1 rollo |
| 11528993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Amarillo, Transparente | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11598943 | 25,4 mm | 63,5 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11578953 | 25,4 mm | 101,6 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11558963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11538973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11599043 | 25,4 mm | 25,4 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11589003 | 38,1 mm | 38,1 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11578394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Verde, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11558404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Verde, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11548993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Verde, Transparente | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11518953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Verde, Transparente | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11598953 | 25,4 mm | 101,6 mm | Verde, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11578963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Verde, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11558973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Verde, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11519053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Verde, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11509013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Verde, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11508404 | 6,4 mm | 38,1 mm | Azul, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11588404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Azul, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11578993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Azul, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11548953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Azul, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11528963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Azul, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11508973 | 38,1 mm | 101,6 mm | Azul, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11578973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Azul, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11549053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Azul, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11539013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Azul, Transparente | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11598394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Morado, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11578404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Morado, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11568993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Morado, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11538953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Morado, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11518963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Morado, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11598963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Morado, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11539053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Morado, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11529013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Morado, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11518404 | 6,4 mm | 38,1 mm | Marrón, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11598404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Marrón, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11588993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Marrón, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11558953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Marrón, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11538963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Marrón, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11518973 | 38,1 mm | 101,6 mm | Marrón, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11588973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Marrón, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11559053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Marrón, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11549013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Marrón, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11588394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Gris, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11568404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Gris, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11558993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Gris, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11528953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Gris, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11508963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Gris, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11588963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Gris, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11568973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Gris, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11529053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Gris, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11519013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Gris, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
- Provided in a self-laminated format with a yellow printable zone and translucent overlaminating area to protect text
- Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
- UL approved
- Service temperature of -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Color | Naranja, transparente, Transparent |
| Acabado | Mate |
| Material | Self-laminating Vinyl |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras de etiquetas móviles BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611, sistemas de etiquetado térmico TLS 2200™ y TLS-PC LINK™ |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Cantidad | 50 Labels |
| Forma | Rectángulo |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -70 °C a +70 °C |
| Grosor (métrico) | 0.102 mm |
| Repetición vertical (métrico) | 155,6 mm |
| Anchura (métrico) | 38,1 mm |
| Anchura del área de impresión (métrico) | 38.1 mm |
| Altura (métrico) | 152,4 mm |
| Altura del área de impresión (métrico) | 38.1 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.