missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo autolaminado (B-427) para M611, BMP61 y BMP71
Click to view available options
Anchura (métrico):
6,4 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
38,1 mm
38,1 mm
44,5 mm
50,8 mm
Altura (métrico):
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
38,1 mm
63,5 mm
63,5 mm
85,7 mm
101,6 mm
152,4 mm
Color:
Amarillo, Transparente
Amarillo, transparente, Transparent
Azul, Transparente
Azul, transparente, Transparent
Blanco. transparente, Transparent
Gris, transparente, Transparent
Marrón, transparente, Transparent
Morado, transparente, Transparent
Naranja, transparente, Transparent
Rojo, Transparente
Rojo, transparente, Transparent
Verde, Transparente
Verde, transparente, Transparent
Repetición vertical (métrico):
9,5 mm
15,9 mm
22,2 mm
28,6 mm
28,6 mm
34,9 mm
41,3 mm
41,3 mm
54 mm
66,7 mm
66,7 mm
88,9 mm
104,8 mm
155,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Descripción
- Provided in a self-laminated format with a yellow printable zone and translucent overlaminating area to protect text
- Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
- UL approved
- Service temperature of -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Color | Verde, transparente, Transparent |
| Acabado | Mate |
| Material | Self-laminating Vinyl |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras de etiquetas móviles BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611, sistemas de etiquetado térmico TLS 2200™ y TLS-PC LINK™ |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido