Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Mantenimiento eléctrico e iluminación
- Brady™ Etiquetas de vinilo autolaminado (B-427) para M611, BMP61 y BMP71
Brady™ Etiquetas de vinilo autolaminado (B-427) para M611, BMP61 y BMP71
Código de producto. 11509003| Código de producto. | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Color | Repetición vertical (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11509003 | 19,1 mm | 38,1 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 22,2 mm | 1 rollo |
| 11552925 | 25,4 mm | 19,1 mm | Blanco. transparente, Transparent | 22,2 mm | 1 rollo |
| 11572925 | 38,1 mm | 25,4 mm | Blanco. transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11582925 | 44,5 mm | 25,4 mm | Blanco. transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11542925 | 12,7 mm | 31,8 mm | Blanco. transparente, Transparent | 34,9 mm | 1 rollo |
| 11562925 | 25,4 mm | 31,8 mm | Blanco. transparente, Transparent | 34,9 mm | 1 rollo |
| 11592925 | 44,5 mm | 38,1 mm | Blanco. transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11598444 | 50,8 mm | 38,1 mm | Blanco. transparente, Transparent | 54 mm | 1 rollo |
| 11509153 | 25,4 mm | 85,7 mm | Blanco. transparente, Transparent | 88,9 mm | 1 rollo |
| 11528404 | 6,4 mm | 38,1 mm | Rojo, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11508414 | 12,7 mm | 38,1 mm | Rojo, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11598993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Rojo, Transparente | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11568953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Rojo, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11548963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Rojo, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11528973 | 38,1 mm | 101,6 mm | Rojo, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 12333738 | 38,1 mm | 152,4 mm | Rojo, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11559013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Rojo, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11568394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Naranja, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11548404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Naranja, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11538993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Naranja, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11508953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Naranja, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11588953 | 25,4 mm | 101,6 mm | Naranja, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11568963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Naranja, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11548973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Naranja, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11509053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Naranja, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11599003 | 38,1 mm | 38,1 mm | Naranja, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11508983 | 6,4 mm | 19,1 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11518983 | 12,7 mm | 19,1 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11528983 | 12,7 mm | 25,4 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11538983 | 19,1 mm | 25,4 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 22,2 mm | 1 rollo |
| 11558394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11538404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11528993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Amarillo, Transparente | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11598943 | 25,4 mm | 63,5 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11578953 | 25,4 mm | 101,6 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11558963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11538973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11599043 | 25,4 mm | 25,4 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11589003 | 38,1 mm | 38,1 mm | Amarillo, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11578394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Verde, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11558404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Verde, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11548993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Verde, Transparente | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11518953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Verde, Transparente | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11598953 | 25,4 mm | 101,6 mm | Verde, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11578963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Verde, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11558973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Verde, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11519053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Verde, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11509013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Verde, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11508404 | 6,4 mm | 38,1 mm | Azul, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11588404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Azul, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11578993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Azul, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11548953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Azul, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11528963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Azul, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11508973 | 38,1 mm | 101,6 mm | Azul, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11578973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Azul, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11549053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Azul, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11539013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Azul, Transparente | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11598394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Morado, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11578404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Morado, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11568993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Morado, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11538953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Morado, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11518963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Morado, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11598963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Morado, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11539053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Morado, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11529013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Morado, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11518404 | 6,4 mm | 38,1 mm | Marrón, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11598404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Marrón, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11588993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Marrón, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11558953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Marrón, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11538963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Marrón, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11518973 | 38,1 mm | 101,6 mm | Marrón, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11588973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Marrón, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11559053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Marrón, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11549013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Marrón, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
| 11588394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Gris, transparente, Transparent | 9,5 mm | 1 rollo |
| 11568404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Gris, transparente, Transparent | 15,9 mm | 1 rollo |
| 11558993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Gris, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11528953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Gris, transparente, Transparent | 66,7 mm | 1 rollo |
| 11508963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Gris, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11588963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Gris, transparente, Transparent | 104,8 mm | 1 rollo |
| 11568973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Gris, transparente, Transparent | 155,6 mm | 1 rollo |
| 11529053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Gris, transparente, Transparent | 28,6 mm | 1 rollo |
| 11519013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Gris, transparente, Transparent | 41,3 mm | 1 rollo |
Artikelnummer. 11509003
Marke: Brady™ 018585
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
- Provided in a self-laminated format with a yellow printable zone and translucent overlaminating area to protect text
- Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
- UL approved
- Service temperature of -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Color | Amarillo, transparente, Transparent |
| Acabado | Mate |
| Material | Self-laminating Vinyl |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras de etiquetas móviles BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611, sistemas de etiquetado térmico TLS 2200™ y TLS-PC LINK™ |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Cantidad | 250 etiquetas |
| Forma | Rectángulo |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -70 °C a +70 °C |
| Grosor (métrico) | 0.102 mm |
| Repetición vertical (métrico) | 22,2 mm |
| Calibre de alambre | De 10 AWG a 4 AWG |
| Anchura (métrico) | 19,1 mm |
| Anchura del área de impresión (métrico) | 19.1 mm |
| Altura (métrico) | 38,1 mm |
| Altura del área de impresión (métrico) | 12.7 mm |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.