missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Tapones para microtubo de rosca
Descripción
- Fabricados en polipropileno de grado médico
- Cuentan con una junta tórica interna para garantizar un sellado a prueba de fugas
- Dimensione: 13 × 6 mm
- Certificados como libres de ARNasa, ADNasa e inhibidores de la PCR
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos |
| Tipo de producto | Tapón para microtubo de rosca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Color | Natural |
| Para utilizar con (aplicación) | Para almacenamiento de muestras |
| N.° por paquete | Paquete de 500 |
| Cantidad | Paquete de 500 |
| Material de tubo | Polipropileno |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?