missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ SARS-CoV-2 NSP4 (YP_009725300.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | NSP4 |
| Número de acceso | YP_009725300.1 |
| Concentración | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulación | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo de inserto | 1519 bp |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | SARS-CoV-2 |
| Cantidad | 10 μg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?