missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Equipos de seguridad industrial Zero Waste Box™

Descripción
Qué puedes reciclar
- Cascos de seguridad industriales
- Chaquetas de alta visibilidad
- Guantes de alta resistencia
- Protectores auditivos
- Gafas protectoras
Residuos NO aceptados
- Guantes de ante y cuero
- Guantes de trabajo de tela con capa antideslizante
- Calzado de seguridad
- Mascarillas desechables
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 7 kg |
| Capacidad (imperial) | 15 lb. |
| Color | Beige, Green, Red, White |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 25 x 25 x 46 cm |
| Desechables | Single-use |
| Sin látex | Yes |
| Tamaño | Pequeño |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Material | Cardboard, Plastic |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?