missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Safety Coated Clear Boston Round Glass Bottles without Caps
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Recubierto en capa de plastisol
- El revestimiento infragmentable reduce la posibilidad de roturas
- Si se rompe, el revestimiento de seguridad contendrá el contenido durante el tiempo suficiente para su eliminación
- El revestimiento antideslizante también permite una mayor estabilidad, tanto en húmedo como en seco
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 480 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 25 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 16 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 60 |
| Acabado del cuello | 28-400 |
| Closure Included | No |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?