missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio redondos tipo boston de color ámbar con revestimiento de seguridad y tapones fenólicos negros
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 480 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 25 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 16 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 171 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 12 |
| Color del tapón | Negro |
| Acabado del cuello | 28-400 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?