missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medicom™ Safetouch™ Connect Soft Latex Gloves

Código de producto. 17930902 Tienda Medicom Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Tamaño unitSize
17930902 M paquete de 1000
17910902 XS paquete de 1000
17940902 L paquete de 1000
17950902 XL paquete de 1000
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Latex is a natural material containing protein that may cause allergies. This product must be used on intact skin only. Do not reuse.

Código de producto. 17930902

Marca: Medicom™ 1130C

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Latex is a natural material containing protein that may cause allergies. This product must be used on intact skin only. Do not reuse.

Safetouch™ Connect Soft Latex Gloves are powder-free with textured fingertips and offer faster gloving due to their internal polymer coating, making them ideal for the medical and industrial sectors.

  • High elasticity and dexterity
  • Watertight and airtight
  • Category III
  • Ambidextrous
  • Recommended for medical and industrial applications

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ISO 16604, ISO 10993, ISO 13485, ISO 9001
Certificaciones/conformidad (Europa) EU Regulation 2017/745, EN 455-2, EN 455-4, EN 455-1, EN 455-3, EU regulation 2016/425, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 21420
Accelerator Free No
Aplicaciones Asistencia sanitaria, Industrial
Color Natural
Desechables Single-use
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 3.15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 3.15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Latex Examination Gloves
Tamaño M
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 3.15 mil
Grosor (métrico) 0.08 mm
Longitud (imperial) 9,45 in
Longitud (métrico) 240 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.