missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tygon S3™ B-44-3 Beverage Dispensing Tubing

Código de producto. p-200105037 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/2 in
1/4 in
1/8 in
1 in
3/16 in
3/4 in
3/8 in
5/8 in
Diámetro exterior (imperial):
1-1/4 in
1/2 in
1/4 in
1 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
7/8 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
30053822 3/8 in 1/2 in 15 metros
30053279 1 in 1-1/4 in 15 metros
30053345 5/8 in 7/8 in 15 metros
30053461 3/16 in 5/16 in 15 metros
30053982 1/2 in 3/4 in 15 metros
30053407 1/4 in 3/8 in 15 metros
30053839 1/8 in 1/4 in 15 metros
30053558 3/4 in 1 in 15 metros
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30053822

Marca: Tygon 5010672

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Excellent nonwetting properties allow complete drainage and easy cleaning

Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. Minimal impact to the taste or odor of products it transfers. Excellent chemical resistance. Lightweight and easy to handle. Clear tubing provides visual monitoring of flow. Phthalate and BPA free

Especificaciones

Certificaciones/conformidad 1935/2004;3 A;EU Food 10/2011;FDA;Non-Phthalate;NSF-51;NSF-61
Diámetro interior (imperial) 3/8 in
Material Tygon S3 B-44-3
Diámetro exterior (imperial) 1/2 in
Longitud global (métrico) 50 ft.
Color Clear
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.