Learn More
Ácido (S)-(-)-alfa-metoxi-alfa-(trifluorometil)fenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
(S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid is used as a chiral derivatizing agent, it reacts with an alcohol or amine of unknown stereochemistry to form an ester or amide. The absolute configuration of the ester or amide is then determined by proton and/or 19F NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido (S)-(-)-alfa-metoxi-alfa-(trifluorometil)fenilacético se utiliza como agente de derivación quiral; reacciona con un alcohol o una amina de estereoquímica desconocida para formar un éster o una amida. La configuración absoluta del éster o la amida se determina posteriormente por espectroscopía de RMN de 19F y/o protones.
Solubilidad
Fácilmente soluble en hexano, éter, THF, CH2Cl2 y benceno.
Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid |
| Punto de fusión | 43°C to 45°C |
| Densidad | 1.344 |
| Punto de ebullición | 105°C to 107°C (1 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 500 mg |
| Beilstein | 3591561 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,6280 |
| Información de solubilidad | Readily soluble in hexane,ether,THF,CH2Cl2,benzene. |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.